Beli tekiro martil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Palu Kambing (Martil)Deskripsi:TEKIRO CLAW HAMMER WITH FIBRE 08 OZTekiro Palu Kambing 8 oz. Memiliki kepala seperti catut yang berfungsi untuk mengangkat palu yang sudah tertancap di dinding. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas Anda di rumah.TEKIRO Claw Hammer 8 oz. Merupakan Palu dengan bentuk kepala seperti tanduk dengan fungsi untuk mencabut atau mengangkat paku yang bengkok. Dan material handle yang ergonomis dan tidak mudah slip yang aman untuk digunakan.Fungsi : Untuk menumbuk paku dan mencabut paku dari benda kerja.Material : Heat Treated Carbon Steel
- TEKIRO Palu Konde (Martil)Deskripsi:TEKIRO Ball Pein Hammer Palu Konde merupakan media utk memukul paku. Palu ialah salah satu media tertua yg sempat ada di bumi ini. Persamaan kata dari Palu adalah Hammer, godam, martil. Palu dapat juga dikatan yang merupakan media dari kayu yg dipukulkan kepada meja guna menandai di buka atau ditutupnya dengan cara resmi sebuah jumpa seperti terhadap persidangan di pengadilan atau programperesmian gedung atau pula tempat-tempat utama yang lain. Palu yakni salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala & dikasih tangkai kayu sbg pegangannya. Ada pun Palu yg semuanya terbuat dari besi, baik kepada bidang kepala hingga ketangkainya & fasilitas ini dinamakan martil. Terkecualidifungsikan sbg pemukul paku, palu bisa pula diperlukan buat mencabut paku, sarana bantu buat memahat, meringankan memasang ubin, penstelan sambungan kayu, memecah batu, memancang kayu & memukul patok. Palu Konde yakni Palu yg memiliki kepala seperti konde & berukuran lebih gede dari Palu kebanyakan.Fungsi : Bagian yang rata digunakan untuk memukul benda kerja atau memaku, sedangkan bagian yang bulat digunakan untuk membuat cekungan pada benda kerja.Material : Carbon Steel
- TEKIRO Palu Dua Sisi Kepala Hijau-Hitam (Martil)Deskripsi:TEKIRO Palu Kombinasi. Merupakan jenis palu yang memiliki 2 fungsi berbeda untuk memenuhi kebutuhan penggunaan yang lebih praktis.Fungsi : Untuk memukul benda kerja tanpa merusak permukaan benda tersebutMaterial : Rubberatribut:
- Material: Rubber
- TRUSCO Rubber Hammer (Palu Karet)atribut:
- Handle Material: Vertebral
- Head Material: Natural rubber
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- TEKIRO Palu Plastik Dua Sisi (Martil)Deskripsi:Palu plastik tekiro digunakan untuk memukul benda-benda yang lunak agar tidak tergores atau pecahTEKIRO Palu Plastik merupakan palu yang terbuat dari plastik yang tahan lama dan handle terbuat dari rubber sehingga dapat menahan getaran. Rubber handle reduce vibration, High durable plastic, High strength adhesive.Fungsi : untuk mengetok ataupun memukul benda kerja yang lunak. Tujuan pemakaian palu lunak ini supaya benda kerja tidak tergores atau pecah.Mataerial : Rubber
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- American Tool Sledge Hammer Fiberglass Handle (Palu Godam)Deskripsi:> Full polished and heat treated carbon steel hammer> Mirror polished finishing
- American Tool Palu KondeDeskripsi:- Full polished and heat treated carbon steel hammer- Fiberglass handle with non slip rubber grip- Mirror polish finished
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- O.H.INDUSTRIAL Rubber Hammer (Palu Karet)atribut:
- Head Diameter (mm): 57
- Head Length (mm): 96
- Total Length (mm): 330
- Handle Material: Oak
- Head Material: Natural Rubber and Butadiene Rubber (synthetic rubber)
- Size (lbs): 1
- TEKIRO Palu Karet Putih (Martil)Deskripsi:Palu Karet Putih :Palu ini digunakan untuk pekerjaan plat, misalnya untuk meratakan permukaan plat tanpa meninggalkan goresan.TEKIRO Palu Karet Putih. Merupakan jenis palu dengan karet yang lembut namun padat. Digunakan untuk proses kerja pengemalan plat atau proses pengerjaan memukul benda namun tidak merusak permukaan benda kerjaFungsi : untuk proses kerja pengemalan plat atau proses pengerjaan memukul benda namun tidak merusak permukaan benda kerjaMaterial : Rubberatribut:
- Material: Rubber
- TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Deskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
- TEKIRO Palu Batu (Godam)Deskripsi:PALU BATU 4 KG TEKIRO PALU BATU GAGANG PANJANG DEMOLITION HAMMERGT-HC1795atribut:
- Dimension 4 (mm): 40
- Dimension 5 (mm): 28.5
- Material: Carbon Steel
Daftar Harga tekiro martil Terbaru April 2026
| TEKIRO Palu Kambing (Martil) | Rp49.900 |
| TEKIRO Palu Konde (Martil) | Rp47.900 |
| TEKIRO Palu Dua Sisi Kepala Hijau-Hitam (Martil) | Rp82.900 |
| TRUSCO Rubber Hammer (Palu Karet) | Rp189.900 |
| TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set) | Rp329.900 |
| TEKIRO Palu Plastik Dua Sisi (Martil) | Rp72.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp129.900 |
| American Tool Sledge Hammer Fiberglass Handle (Palu Godam) | Rp119.900 |
| American Tool Palu Konde | Rp49.900 |
| KRISBOW Palu Karet | Rp60.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/bwP101000428-3.jpg)
/bvP101000427-4.jpg)
/icP103684660-2.jpg)
/ccP102012444-2.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
/bxP101000429-2.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
/P102089262-1.jpg)


/b1P102039397-2.jpg)

/9yP101000358-7.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
/P102033135-1.jpg)
/jjP103684703-2.jpg)
/rkP101003992-6.jpg)

/1yP104565070-6.jpg)
/guP103684606-2.jpg)